Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Longueur totale de l’accouplement6.35 po
- Taille du raccord103
- Code de taille de raccord103
- Distance entre les arbres2-3/4 po
- Bride extérieure Diamètre3.94 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.57 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.6600 po
- Alésage maximal1.7500 po;44.45 mm
- Diamètre maximal de l’alésage1.7500 po, 44.45 mm
- Taille maximale de l’alésage1.7500 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po, 12.70 mm
- Longueur totale1.6600 po
- Poids3.21
Détails
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.7500 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageEntretoise
- Code d’harmonisation8483908010
- Puissance à 100 tr/min6.3 hp
- Ajustement de l’alésage du moyeuAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant103 KD 21 SHUB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384141108
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.18200 tr/min
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD21
- StyleKD21
- Capacité de couple4000 po
- CUP_NON662384141108
Aperçu
- Moyeu standard pour couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants
- Respecter le solde de la classe 9 AGMA hors tablette; le solde de la classe 10 AGMA ou la conformité avec la classe API610 sont des options disponibles