Motion
153 KD 2LL438

KOP-FLEX
153 KD 2 LL438

2287894 Accouplement de disque complet - série KD2, espaceur, alésage grossier, 10.6150 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518220
N° MFR153 KD 2 LL438
Prix7,468.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
153 KD 2 LL438

2287894 Accouplement de disque complet - série KD2, espaceur, alésage grossier, 10.6150 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518220
N° MFR153 KD 2 LL438
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
Prix7,468.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    153
  • Distance entre les arbres
    4.380 po
  • Diamètre du moyeu
    4.1200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.12 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.88 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    5.6900 po
  • Longueur totale
    10.6150 po
  • Poids
    25.28 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.75 à 2.875 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux longs
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    12.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux longs
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    153 KD 2LL438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384150421
  • Rpm max.
    14200 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    1313 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD2
  • Capacité de couple
    7880 po
  • CUP_NON
    662384150421

Aperçu

Description du fabricant
153 KD 2LL438
  • Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.