Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord153
- Distance entre les arbres7.000 po
- Diamètre du moyeu4.1200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.12 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0750 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.88 po
- Diamètre min. de l’alésage0.75 po
- Diamètre extérieur5.6900 po
- Longueur totale13.2400 po
- Poids40.78 lb
Détails
- Gamme d’alésages0.75 à 2.875 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux longs
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min12.5 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux longs
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant153 KD 2LL700
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384150544
- Rpm max.14200 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête1313 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD2
- Capacité de couple7880 po
- CUP_NON662384150544
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.