Motion
204 KD HTDP

KOP-FLEX
204 KD HTDP

Paquet de disques d’accouplement de disque - 204 lb, festonné, acier inoxydable, 6.38 po, 6.62 po, 7.81 po, 7 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02518306
N° MFR204 KD HTDP
Prix547.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
204 KD HTDP

Paquet de disques d’accouplement de disque - 204 lb, festonné, acier inoxydable, 6.38 po, 6.62 po, 7.81 po, 7 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02518306
N° MFR204 KD HTDP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix547.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.25 °
  • Diamètre extérieur du raccord
    6.38 po, 6.62 po, 7 po, 7.81 po
  • Taille du raccord
    204 po
  • Code de taille de raccord
    204
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Type de composant
    Ensemble de disque à couple élevé
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable
  • Forme du disque
    Festonné
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204 KD HTDP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384136777
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque
  • Série
    KD04, KD11, KD20, KD21, KD22, KD41, KD41T, KD42, KD42S, KD42T
  • Style
    KD11, 20, 21, 22, 04, 41, 42
  • Capacité de couple
    36000 po
  • Couple nominal (po-lb)
    36000
  • CUP_NON
    662384136777

Aperçu

Description du fabricant
204 KD HTDP
  • Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif.