Motion
204 KD 20LS1400

KOP-FLEX
204 KD 20 LS1400

2431278 Accouplement de disque complet - série KD20, espaceur, alésage grossier, 19.8700 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518381
N° MFR204 KD 20 LS1400
Prix10,209.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
204 KD 20 LS1400

2431278 Accouplement de disque complet - série KD20, espaceur, alésage grossier, 19.8700 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518381
N° MFR204 KD 20 LS1400
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
Prix10,209.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    204
  • Distance entre les arbres
    14.000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.25 po, 3.62 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1100 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.25 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    6.6200 po
  • Longueur totale
    19.8700 po
  • Poids
    32.38 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1 à 3.25 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    57.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204 KD 20LS1400
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384014099
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    6000 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD20
  • Capacité de couple
    36000 po
  • CUP_NON
    662384014099

Aperçu

Description du fabricant
204 KD 20LS1400
  • Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.