Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre6.38 po
- Code de taille de raccord204
- Distance entre Arbres7 po
- Diamètre extérieur6.3750 po
- Poids10.92 lb
Détails
- Type d’assemblageEntretoise
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant204 KD 21SPR700
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384143843
- Type de produitAssemblages centraux de couplage de disque
- SérieKD21
- CUP_NON662384143843
Aperçu
- Composant d'entretoise de l'accouplement d'entretoise avec une conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.