Motion
204 KD 4 LS

KOP-FLEX
204 KD 4 LS

2434868 Accouplement complet de disque - Série KD4, Single Flex, Alésage brut, 5.9100 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518443
N° MFR204 KD 4 LS
Prix3,681.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
204 KD 4 LS

2434868 Accouplement complet de disque - Série KD4, Single Flex, Alésage brut, 5.9100 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518443
N° MFR204 KD 4 LS
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
Prix3,681.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    204
  • Distance entre les arbres
    0.500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.3200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.38 po, 3.03 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0550 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    6.3800 po
  • Longueur totale
    5.9100 po
  • Poids
    28.55 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1 à 3 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Type de couplage de disque
    Flexion simple
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    57.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204 KD 4 LS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384013283
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Couple de crête
    6000 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD4
  • Capacité de couple
    36000 po
  • CUP_NON
    662384013283

Aperçu

Description du fabricant
204 KD 4 LS
  • Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.