Motion
254 KD 10 SHUB

KOP-FLEX
254 KD 10 SHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 254, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518495
N° MFR254 KD 10 SHUB
Prix1,693.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
254 KD 10 SHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 254, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518495
N° MFR254 KD 10 SHUB
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
Prix1,693.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    254
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.56 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0300 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Taille maximale de l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur totale
    3.0313 po
  • Poids
    17.57

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 3.2500 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384141276
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD10
  • CUP_NON
    662384141276

Aperçu

Description du fabricant
254 KD 10 SHUB
  • Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
  • Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9