Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord254
- Distance entre les arbres14.000 po
- Diamètre du moyeu5.3400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3 po, 3.59 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1400 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.75 po
- Diamètre min. de l’alésage1 po
- Diamètre extérieur7.6200 po
- Longueur totale20.5900 po
- Poids71.98 lb
Détails
- Gamme d’alésages1 à 3.75 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration1 moyeu long/1 moyeu standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min82.5 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend1 moyeu long/1 moyeu standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant254 KD 21LS1400
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384012521
- Rpm max.11200 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête8667 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD21
- Capacité de couple52000 po
- CUP_NON662384012521
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.