Motion
254 KD 21 SHUB

KOP-FLEX
254 KD 21 SHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 254, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02518606
N° MFR254 KD 21 SHUB
Prix1,069.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
254 KD 21 SHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 254, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02518606
N° MFR254 KD 21 SHUB
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
Prix1,069.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    254
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.7500 po
  • Taille maximale de l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Poids
    21.48

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 3.7500 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384141139
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD21
  • CUP_NON
    662384141139

Aperçu

Description du fabricant
254 KD 21 SHUB
  • Moyeu standard pour couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants
  • Respecter le solde de la classe 9 AGMA hors tablette; le solde de la classe 10 AGMA ou la conformité avec la classe API610 sont des options disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif