Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 13.750 po
- Alésage - Côté 23.750 Max. en
- Code de taille de raccord254
- Distance entre les arbres0.570 po
- Diamètre du moyeu5.3400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.59 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0700 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.75 po
- Diamètre min. de l’alésage1 po
- Diamètre extérieur7.6200 po
- Longueur totale7.7500 po
- Poids52.06 lb
Détails
- Gamme d’alésages1 à 3.75 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux longs
- Type de couplage de disqueFlexion simple
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min82.5 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux longs
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant254 KD 4 LL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384013375
- Rpm max.11200 tr/min
- Nombre de disques1
- Couple de crête8667 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD4
- Capacité de couple52000 po
- CUP_NON662384013375
Aperçu
- Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.