Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord254
- Distance entre les arbres0.570 po
- Diamètre du moyeu5.3400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3 po, 3.59 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0700 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.75 po
- Diamètre min. de l’alésage1 po
- Diamètre extérieur7.6200 po
- Longueur totale7.1600 po
- Poids49.54 lb
Détails
- Gamme d’alésages1 à 3.75 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration1 moyeu long/1 moyeu standard
- Type de couplage de disqueFlexion simple
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min82.5 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend1 moyeu long/1 moyeu standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant254 KD 4 LS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384013290
- Rpm max.11200 tr/min
- Nombre de disques1
- Couple de crête8667 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD4
- Capacité de couple52000 po
- CUP_NON662384013290
Aperçu
Description du fabricant
254 KD 4 LS
- Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.