Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre9 po
- Code de taille de raccord304
- Distance entre Arbres0.19 po
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Poids45.00 lb
Détails
- Type d’assemblageAssemblage central
- Comprend(2) blocs de disques, (2) ensembles de fixations de blocs de disques
- Instructions d’installation
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant304 KD 10 CA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384156003
- Type de produitAssemblages centraux de couplage de disque
- SérieKD10
- CUP_NON662384156003
Aperçu
- Composant de l'assemblage central de l'accouplement à disque à couplage fermé avec moyeux réversibles pour s'adapter à diverses séparations d'arbres. Paquets de disques semi-unitaires pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.