Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord304
- Distance entre les arbres10.000 po
- Diamètre du moyeu6.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.75 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1700 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.75 po
- Diamètre min. de l’alésage1.5 po
- Diamètre extérieur9.2500 po
- Longueur totale19.5000 po
- Poids167.92 lb
Détails
- Gamme d’alésages1.5 à 4.75 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux longs
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min141 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux longs
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant304 KD 20LL1000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384014754
- Rpm max.9900 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête14833 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD20
- Capacité de couple89000 po
- CUP_NON662384014754
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.