Motion
304 KD 21LS1400

KOP-FLEX
304 KD 21 LS1400

2429967 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 21.7500 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518779
N° MFR304 KD 21 LS1400
Prix33,430.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
304 KD 21 LS1400

2429967 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 21.7500 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518779
N° MFR304 KD 21 LS1400
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
Prix33,430.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    304
  • Distance entre les arbres
    14.000 po
  • Diamètre du moyeu
    6.1600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.56 po, 4.19 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1700 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.5 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Longueur totale
    21.7500 po
  • Poids
    105.25 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.5 à 4.5 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    141 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    304 KD 21LS1400
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384012552
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    14833 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    89000 po
  • CUP_NON
    662384012552

Aperçu

Description du fabricant
304 KD 21LS1400
  • Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.