Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord304
- Distance entre les arbres0.650 po
- Diamètre du moyeu6.1600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.19 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0850 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.5 po
- Diamètre min. de l’alésage1.5 po
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Longueur totale9.0300 po
- Poids68.00 lb
Détails
- Gamme d’alésages1.5 à 4.5 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux longs
- Type de couplage de disqueFlexion simple
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min141 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux longs
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant304 KD 4 LL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384013382
- Rpm max.9900 tr/min
- Nombre de disques1
- Couple de crête14833 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD4
- Capacité de couple89000 po
- CUP_NON662384013382
Aperçu
- Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.