Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord353
- Distance entre les arbres8.000 po
- Diamètre du moyeu7.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1500 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.5 po
- Diamètre min. de l’alésage2 po
- Diamètre extérieur10.7500 po
- Longueur totale16.0000 po
- Poids113.40 lb
Détails
- Gamme d’alésages2 à 5.5 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min100 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant353 KD 2SS800
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384150940
- Rpm max.8500 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête10500 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD2
- Capacité de couple63000 po
- CUP_NON662384150940
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.