Motion
354 KD 4 LL

KOP-FLEX
354 KD 4 LL

2435055 Accouplement complet de disque - série KD4, disque, alésage de matériel brut, 10.5000 po de diamètre extérieur, 10.3100 po de diamètre extérieur, OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI02518943
N° MFR354 KD 4 LL
Prix28,807.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
354 KD 4 LL

2435055 Accouplement complet de disque - série KD4, disque, alésage de matériel brut, 10.5000 po de diamètre extérieur, 10.3100 po de diamètre extérieur, OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI02518943
N° MFR354 KD 4 LL
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
Prix28,807.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    10.5000 po, 266.70 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    10.3100 po, 261.87 mm
  • Taille du raccord
    354
  • Code de taille de raccord
    354
  • Distance entre les arbres
    0.810 po
  • Diamètre du moyeu
    6.9900 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6.9900 po, 177.55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.75 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    10.5000 po
  • Longueur totale
    10.3100 po
  • Poids
    123.66 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    2 à 5 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux longs
  • Type de couplage
    Flexion simple
  • Type de couplage de disque
    Flexion simple
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    238 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux longs
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    354 KD 4 LL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384013399
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    8800 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Couple de crête
    25000 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD4
  • Style
    KD4
  • Capacité de couple
    150000 po
  • Couple nominal (po-lb)
    150000 po-lb;16947.73 N-m
  • CUP_NON
    662384013399

Aperçu

Description du fabricant
354 KD 4 LL
  • Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.