Motion
15 UB FHUB

KOP-FLEX
15 UB FHUB

Raccord de mâchoire Résilient - 15 lb
N° D’ARTICLE MI02519715
N° MFR15 UB FHUB
Prix2,452.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
15 UB FHUB

Raccord de mâchoire Résilient - 15 lb
N° D’ARTICLE MI02519715
N° MFR15 UB FHUB
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
Prix2,452.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    15
  • Code de taille de raccord
    15
  • Diamètre extérieur
    2.6200 po
  • Poids
    4.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Type de composant
    Concentrateur Flex
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15 UB FHUB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384109474
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Modèle
    Max-C
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de mâchoire
  • Types de produits
    Raccord résilient
  • Série
    Kop Flex
  • Style
    UB
  • CUP_NON
    662384109474
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
15 UB FHUB
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.