Motion
20  K2 FR

KOP-FLEX
20 K2 FR

2286581 Accouplement d’engrenage complet - Taille de bride 2, solide, Flex-Rigid, 9.0000 po de diamètre extérieur, 6.0300 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02519727
N° MFR20 K2 FR
Prix13,462.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
20 K2 FR

2286581 Accouplement d’engrenage complet - Taille de bride 2, solide, Flex-Rigid, 9.0000 po de diamètre extérieur, 6.0300 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02519727
N° MFR20 K2 FR
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
Prix13,462.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    6.0300 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Diamètre du moyeu
    4.4300 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.9400 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4.5000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    9.0000 po
  • Poids
    31.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384017106
  • Rpm max.
    4250 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    K2
  • CUP_NON
    662384017106

Aperçu

Description du fabricant
20 K2 FR
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles.
  • Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc.
  • Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage.
  • Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.