Motion
25  K2 FH

KOP-FLEX
25 K2 FH

Moyeu de couplage résilient - Taille du raccord : 25K2, Type d’alésage : Alésage brut, Matériau du moyeu : Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519748
N° MFR25 K2 FH
Prix16,363.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
25 K2 FH

Moyeu de couplage résilient - Taille du raccord : 25K2, Type d’alésage : Alésage brut, Matériau du moyeu : Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519748
N° MFR25 K2 FH
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
Prix16,363.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    10.5000 po
  • Code de taille de raccord
    25K2
  • Diamètre du moyeu
    5.2900 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3800 po
  • Poids
    48.2500 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384018301
  • Rpm max.
    3640 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage résilients
  • Série
    K2
  • Capacité de couple
    49800 po
  • CUP_NON
    662384018301

Aperçu

Description du fabricant
25 K2 FH
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles difficiles. Couples élevés, fonctionnement de démarrage et d’arrêt, charge d’amortisseur élevée Disponible en couplage étroit ou dans diverses configurations d’entretoises pour convenir à l’application