Motion
25 UB RHUB

KOP-FLEX
25 UB RHUB

Moyeu de couplage résilient - Taille du raccord : 25UB, Type d’alésage : Alésage brut, Matériau du moyeu : Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519765
N° MFR25 UB RHUB
Prix1,925.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
25 UB RHUB

Moyeu de couplage résilient - Taille du raccord : 25UB, Type d’alésage : Alésage brut, Matériau du moyeu : Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519765
N° MFR25 UB RHUB
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
Votre prix1,925.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    9.5000 po
  • Code de taille de raccord
    25UB
  • Diamètre du moyeu
    6.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6200 po
  • Poids
    33.6700 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384109580
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage résilients
  • Série
    UB
  • Capacité de couple
    13900 po
  • CUP_NON
    662384109580

Aperçu

Description du fabricant
25 UB RHUB
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.