Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
35 UB FHUB

Moyeu de couplage résilient - Taille du raccord : 35UB, Type d’alésage : Alésage brut
N° D’ARTICLE MI02519803
N° MFR35 UB FHUB

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    127 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    5.8800 po
  • Code de taille de raccord
    35UB
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.8800 po
  • Diamètre extérieur
    5.8800 po
  • Poids
    34.8300 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384109511
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage résilients
  • Série
    Max-C
  • CUP_NON
    662384109511

Aperçu

Description du fabricant
35 UB FHUB
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.