Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord45
- Diamètre extérieur18
- Poids231.94
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant45 K2 FH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384018707
- MatérielAcier
- Type de produitComposants de couplage résilients
- Types de produitsDemi-buste flexible
- SérieK2
- CUP_NON662384018707
Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles difficiles. Couples élevés, fonctionnement de démarrage et d’arrêt, charge d’amortisseur élevée Disponible en couplage étroit ou dans diverses configurations d’entretoises pour convenir à l’application