Motion
HC1731 BWR BK-OX-BROCHES

REXNORD INC
HC1731 BWR BK-OX-PINS

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 2.0900 po de largeur de vol, pas de chaîne de 50 mm, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02521038
N° MFRHC1731 BWR BK-OX-PINS
Prix56.09 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HC1731 BWR BK-OX-PINS

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 2.0900 po de largeur de vol, pas de chaîne de 50 mm, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02521038
N° MFRHC1731 BWR BK-OX-PINS
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
Prix56.09 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.0900 po
  • Chaîne Pas  
    50 mm
  • Épaisseur du vol
    0.18 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2-1/4 po
  • Guide de dégagement droit
    2.34 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.32 po
  • Poids
    0.33 lb
  • Poids par pied
    1 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BWR
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir
  • Matériel de vol
    BWR
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    698210854232

Aperçu

Description du fabricant
HC1731-TAB , HC1731TAB BWR
  • Table en biseau HP1701B Chaîne supérieure moulée dans un matériau noir résistant à l’usure et assemblée avec des goupilles en acier au carbone en oxyde noir