Motion
7008CSN24TRDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7008CSN24TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 40 mm, D.E. de 68 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02521086
N° MFR7008CSN24TRDULP4Y
Prix4,106.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7008CSN24TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 40 mm, D.E. de 68 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02521086
N° MFR7008CSN24TRDULP4Y
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
Prix4,106.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Hauteur totale
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    UK
  • Description
    7008CSN24TRDULP4Y
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176717345
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7008CSN24TRDULP4Y