Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeL
Détails
- Détails supplémentairesPoignet en tricot, coupe Clute
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationMain-d’œuvre générale
- Matériau arrièreJersey
- Conception enduitePaume à pois, pouce, index
- Couverture du revêtementPaume et doigts à pois
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBrun
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants de travail en jersey brun
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceService léger
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsClute
- Motif de prisePointillé
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieMain-d’œuvre générale
- IsoléNon
- Couleur du ligneurBrun
- Matériau de la doublureCoton, mélange de polyester
- Matériau de la doublureJersey de coton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant7800
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePointillé
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesNon
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeJersey
- CUP_NON30451430780047
Aperçu
- Gants en jersey brun, en coton absorbant et respirant
- Caractéristiques du modèle Clute 7800
- Paume et index à pois pour une adhérence et une résistance à l’abrasion
- Non doublé
- Applications : Agriculture, automobile, menuiserie, construction, agriculture, conciergerie, aménagement paysager, caractéristiques de récupération 7900
- Doublure en jersey rouge
- Applications : Agriculture, automobile, menuiserie, construction, agriculture, entretien, récupération, transport, applications d’entreposage frigorifique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire