Motion
TER 528/4-15/16 CV

SKF
TER 528/4-15/16 CV

Joint d’étanchéité de roulement – taconite, alésage 4.9375 po, acier, feutre, caoutchouc nitrile, diamètre extérieur 190.32 mm, largeur totale 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI02521377
N° MFRTER 528/4-15/16 CV
Prix765.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TER 528/4-15/16 CV

Joint d’étanchéité de roulement – taconite, alésage 4.9375 po, acier, feutre, caoutchouc nitrile, diamètre extérieur 190.32 mm, largeur totale 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI02521377
N° MFRTER 528/4-15/16 CV
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
Prix765.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur
    190.32 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Poids
    6.46 lb
  • Largeur
    2.5000 po, 63.50 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Feutre, caoutchouc nitrile, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Feutre, nitrile
  • Type de joint
    Taconite
  • CUP_NON
    7316572197851

Aperçu

Description du fabricant
TER 528 4-15/16 PO CV JOINT TACONITE