Motion
14131
Rehausseur microbien OzzyBooster®, 8.5 oz liq. (250 ml)
N° D’ARTICLE MI02528963
N° MFR14131
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rehausseur microbien OzzyBooster®, 8.5 oz liq. (250 ml)
N° D’ARTICLE MI02528963
N° MFR14131
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    Bouteille de 8.5 onces
  • Point de congélation
    32°F
  • Durée de conservation
    1.5
  • Gravité spécifique
    1.0
  • Contenu en COV
    0

Détails

  • Application
    Amélioration microbienne ajoutée au système de nettoyage des pièces Smartwasher
  • Couleur
    Bleu
  • Type de contenant
    Lingettes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    649123000506
  • Plage de pH
    7
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Terreux
  • Type
    Nettoyant
  • CUP_NON
    078254141312

Aperçu

Description du fabricant
14131 OZBOUTON D’APPOINT MICROBIEN BTL8.5OZ
  • A récompensé l’étiquette Safer Choice et le sceau d’approbation par l’EPA
  • Additif parfait pour les systèmes dans des situations d’utilisation extrêmes
  • Sans danger pour le plastique