Motion
HydroForce Super Citrus 1gal

CRC INDUSTRIES
HydroForce Super Citrus 1gal

Dégraissant CRC Heavy Duty – prêt à l’emploi, liquide, 1 gal, bouteille, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI02528969
N° MFRHydroForce Super Citrus 1gal
Prix122.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
HydroForce Super Citrus 1gal

Dégraissant CRC Heavy Duty – prêt à l’emploi, liquide, 1 gal, bouteille, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI02528969
N° MFRHydroForce Super Citrus 1gal

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix122.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    348.8°F
  • Taille/type de conteneur
    1 gal
  • Point de congélation
    -140.8°F
  • Poids net
    1 gal (É.-U.)
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.81
  • Contenu en COV
    98 concentré; dilution de 9.8 min
  • Poids
    7.10 lb

Détails

  • Type de base
    Solvant, hydrocarbure
  • Couleur
    Orange
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Combustible
  • Point d’éclair
    190 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1004986
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3-5 jours
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254144412
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Agrumes
  • CUP_NON
    078254144412

Aperçu

Description du fabricant
14441 DÉGRAISSANT SUPER CITRUS HD BTL1GAL
  • Ininflammable
  • Sans danger pour la plupart des plastiques
  • S’essuie facilement et ne laisse aucun résidu
  • Homologué NSF C1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Parfum d’agrumes agréable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good