Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10 oz
- Plage de couverture9 pi2
- Poids0.92 lb
- Boîtier de poids11.064 lb
- Poids de chaque0.922 lb
Détails
- Type de baseAlkyde
- CouleurVert
- Famille de couleursVert
- Temps de séchage15 min à 2 h
- ExpositionIntérieur/extérieur
- FinitionBrillant
- Code d’harmonisation3208100000
- Numéro CUP du fabricant075577044085
- Type de buseConique
- Quantité du colis12
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- Type de résineAlkyde modifié
- SurfaceMétal, bois
- CUP_NON075577044085
- Teneur en composés organiques volatils<gt/>65 %
Aperçu
- Revêtement lisse et durable
- Solution économique pour divers besoins en peinture en aérosol
- Utilisation intérieure/extérieure
- Séchage rapide