Motion
AKL8
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 7 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02529626
N° MFRAKL8
Prix88.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 7 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02529626
N° MFRAKL8
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
Prix88.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    4047643177245
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4047643177245

Aperçu

Description du fabricant
AKL8 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE