Motion
A07200420750S

AS RAYMOND
A07200420750S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.7200 po DE, 0.7500 po Longueur, 0.0420 po Taille de fil, 9.1700 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI02530798
N° MFRA07200420750S
Prix4.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
A07200420750S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.7200 po DE, 0.7500 po Longueur, 0.0420 po Taille de fil, 9.1700 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI02530798
N° MFRA07200420750S
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
Prix4.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.00014 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A07200420750S
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Petit bout OD
    0.3430 po
  • Taux de ressort
    9.1700 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression conique

Aperçu

Description du fabricant
A07200420750S PRINTEMPS