Motion
SB 22224 TSS VA C4  W33

MCGILL
SB 22224 TSS VA C4 W33

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 120 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur, alésage droit, scelléC4
N° D’ARTICLE MI02531201
N° MFRSB 22224 TSS VA C4 W33
Prix4,635.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22224 TSS VA C4 W33

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 120 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur, alésage droit, scelléC4
N° D’ARTICLE MI02531201
N° MFRSB 22224 TSS VA C4 W33
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
Prix4,635.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Poids
    19.80 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    537.6 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22224 C4 W33 TSS VA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166110772
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    450° F
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1025 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +450 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Température élevée
  • Série
    22200
  • CUP_NON
    726166110772

Aperçu

Description du fabricant
SB 22224 TSS VA C4 W33
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint haute température des deux côtés
  • Graisse haute température