Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible0.3150 po
- Taille de l’extrémité 1G1/8
- Diamètre intérieur du tuyau6 mm
- Diamètre intérieur6 mm
- TailleG1/8
- Taille du filetageG1/8
Détails
- ApplicationPneumatiques
- ConfigurationT-shirt
- Nom abrégé de la connexion 1G1/8
- Type de connexionFiletage mâle G1/8
- Style de fin 1Filetage mâle G1/8
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de service maximale10 bars, 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Matériau du jointPA renforcé, TPE-U(PU)
- StyleT-shirt
- Norme de filetageG1/8
- Type de filFiletage mâle G1/8
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Technologie de l’eau municipale FestoVotre objectif est une efficacité maximale lors de la planification, de l’installation et de l’exploitation d’usines municipales de traitement des eaux et des eaux usées. Grâce à nos solutions d’automatisation intégrées, à nos outils intelligents et à notre soutien personnel pendant toutes les phases du projet, vous atteignez toujours votre objectif dans le monde entier.
Voir la brochure
12 façons de réduire les coûts et d’améliorer la performance des patins de filtration d’eau FestoCe document présente 12 stratégies pour aider les équipementiers à filtrer l’eau à réduire les coûts et à améliorer la performance entre les phases de conception, d’assemblage et de soutien. Il met l’accent sur l’ingénierie simplifiée, la production simplifiée et un service réactif et axé sur les données pour améliorer la rentabilité et la compétitivité.
Voir la brochure
Portefeuille de contrôle de Motion FestoLa gamme de produits de contrôle des mouvements de Festo.
Voir la circulaire
Norme métrique Festo pour les cylindres pneumatiquesLes vérins pneumatiques standard métriques (ISO 21287) offrent des performances compactes et à double effet pour l'automatisation industrielle. Avec plusieurs tailles d’alésage et options de course, un amorti et une détection de position, ces solutions de stock offrent un contrôle de mouvement fiable et efficace avec une disponibilité rapide.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Vannes industrielles Festo
Magasiner les robinets industriels Festo
Technologie de connexion Festo
Ce catalogue décrit les composants de connexion pneumatiques de pouces et de mesures, y compris les raccords, les raccords unions, les vannes, les régulateurs, les tubes et les accessoires avec les numéros de pièce et les spécifications. Il répertorie également les pressions nominales, les détails d’emballage et les options de configuration disponibles.