Motion
KHNVS-1NPT-3333

HYDAC CORP
KHNVS-1NPT-3333

Robinet à bille 02074605 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02538442
N° MFRKHNVS-1NPT-3333
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHNVS-1NPT-3333

Robinet à bille 02074605 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02538442
N° MFRKHNVS-1NPT-3333
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.95 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    1.51 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02074605
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/FPM
  • Série
    KHNVS
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
KHNVS-1NPT-3333
  • Perçage à bille à passage intégral pour un débit sans restriction
  • Corps SS 2 pièces en fonte de placement
  • Tige anti-éclatement
  • Assemblage compact
  • Dispositif de verrouillage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon