Motion
220293
Chariot convertible Cobra Sr 220293 - cadre en aluminium, (4) pneus à roulettes pivotantes, Poids max : 1200 lb, hauteur totale : 51.75 po
N° D’ARTICLE MI02538902
N° MFR220293
Prix847.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot convertible Cobra Sr 220293 - cadre en aluminium, (4) pneus à roulettes pivotantes, Poids max : 1200 lb, hauteur totale : 51.75 po
N° D’ARTICLE MI02538902
N° MFR220293
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
Prix847.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    51.75 po
  • Largeur totale
    22.0 po
  • Poids
    39.00 lb

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (4) Roulettes pivotantes
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Type de chariot manuel
    Camion à main/plateforme convertible
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Nombre de roues
    4
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
220293 CBR-JR-T18-PWT COBRA AL HND TRK
  • Plaque de nez de 18 po de large pour les grosses charges.
  • Transition facile et en douceur de la position 2 à la position 4 .
  • Roulettes pivotantes non marquantes de 5 po x 1.25 po.
  • 8 rivets par traverse. Pédale de dégagement soudée.
  • Bandes latérales publicitaires personnalisées disponibles - contactez le concessionnaire pour plus de détails.
  • Supports transversaux de 2 po de large pour plus de résistance et des étiquettes publicitaires.
  • Camions décapotables de plus grande capacité - 1,200 lb
  • Garantie de 2 ans sur le cadre.
  • Poignées doubles pour un contrôle amélioré.
  • 3 entretoises transversales.
  • Cadre de lit de 12 po x 38 po.
  • Ajouter B à la fin du numéro de pièce pour l’option de poignée à revêtement bleu.