Motion
06B608
Disque réglable - Type 27S, 6 po Diamètre du disque, 80 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02540341
N° MFR06B608
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque réglable - Type 27S, 6 po Diamètre du disque, 80 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02540341
N° MFR06B608
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Grain abrasif au zircone
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Mélange
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Matériau de support
    Garniture écologique
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque réglable
  • Type de disque à lamelles
    Type 27S
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    06B608
  • Numéro CUP du fabricant
    662980166239
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Série
    ENDURO-FLEX
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    662980166239

Aperçu

Description du fabricant
06-B608 ENDURO-FLEX 80 GRAIN 6"
  • Solution de finition en une seule étape pour réduire les coûts; meulage silencieux sans vibrations; moyeu surélevé pour toutes les brides arrière de meuleuse standard; avec filetage intégral de 5/8 po à 11 po; endos de garniture Eco-Trim de 3 fois plus long; sécuritaire et facile à tailler; pour utilisation sur : acier, acier inoxydable; soudures de meulage et de finition; finition de surface; toujours utiliser une bride arrière; l’endos peut être taillé pour travailler dans les coins;

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif