Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/16 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon1-3/4 x 3-1/16 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 2-13/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5.1250 po
- Plaque de montage Taille2-1/2 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-1/4 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion et à la rouille
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesInstitutionnel
- Série de roulettesSérie 02
- Type de rouletteÉmerillon
- Matériau de baseRésine phénolique
- Capacité de charge350 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueRouleau
- Type de matériau de rouePhénolique
Aperçu
- La plaque supérieure et la fourche sont en acier moulé fortement gaufré pour prolonger la durée de vie des roulettes dans des conditions difficiles
- Section pivotante avec chemins de roulement à billes doubles traités thermiquement pour résister à l’usure et améliorer la maniabilité
- Roin : rivet en acier hydraulique de 1/2 po
- Face de roue : 1-1/4 po
- Essieu : essieu creux de 3/8 po de diamètre avec contre-écrou
- Dimensions de la plaque supérieure/tige : 2-1/2 po x 3-5/8 po
- Finition : toutes les plateformes sont galvanisées pour résister à la rouille et à la corrosion
- Rangée intérieure renforcée : La bague de tricoise renforcée forme un chemin intérieur pour les roues droites à rouleaux ou les roues à roulement Oilex
- Homologué NSF pour l’industrie des services alimentaires, consulter l’usine
- Applications typiques : équipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de services alimentaires, chariots de stockage, camions de blanchisserie