Motion
02TM04041R
Roulette à roues à plaque rigide - série 02 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI02540491
N° MFR02TM04041R
Prix24.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque rigide - série 02 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI02540491
N° MFR02TM04041R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3-1/16 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-13/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.1250 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-1/2 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion et à la rouille
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Institutionnel
  • Série de roulettes
    Série 02
  • Type de roulette
    Rigide
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
02TM04041R 4"02-SER RGD AVEC 4" TM
  • La plaque supérieure et la fourche sont en acier moulé fortement gaufré pour prolonger la durée de vie des roulettes dans des conditions difficiles
  • Section pivotante avec chemins de roulement à billes doubles traités thermiquement pour résister à l’usure et améliorer la maniabilité
  • Roulement à alésage simple
  • Kingpin : rivet en acier 1/2” moulé hydrauliquement
  • Face de roue : 1-1/4”
  • Essieu : essieu creux de 3/8” po de diamètre avec contre-écrou
  • Dimensions de la plaque supérieure/tige : 2-1/2” x 3-5/8”
  • Toutes les plateformes sont plaquées zinc pour résister à la rouille et à la corrosion
  • La bague d’élastique trempée forme une course intérieure pour les roues droites à rouleaux ou à roulements Oilex
  • Homologué NSF pour l’industrie des services alimentaires, consultez l’usine
  • Applications typiques : équipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de services alimentaires, chariots de stockage, camions de blanchisserie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon