Motion
12SN08401S
Roulette pivotante semi-pneumatique pour service intensif moyen - capacité de 350 lb, diamètre de 8.6 po, dimension de pneu de 2.50EHS po
N° D’ARTICLE MI02541169
N° MFR12SN08401S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante semi-pneumatique pour service intensif moyen - capacité de 350 lb, diamètre de 8.6 po, dimension de pneu de 2.50EHS po
N° D’ARTICLE MI02541169
N° MFR12SN08401S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5 x 5-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Taille des pneus
    2.50EHS
  • Diamètre de la roue
    8.6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Amortissant les chocs
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
12SN08401S 12 SWL, 8X2.5 SN, RO