Motion
16CA03201S
Matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 3.2500 po, capacité de charge de 700 lb
N° D’ARTICLE MI02541275
N° MFR16CA03201S
Prix82.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 3.2500 po, capacité de charge de 700 lb
N° D’ARTICLE MI02541275
N° MFR16CA03201S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    4.2500 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.7500 po
  • Rayon pivotant
    3.3750 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    3.2500 po

Détails

  • Application
    Automobile, chariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots manuels, bateaux, chariots plateformes, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    Brinell 145
  • Capacité de charge
    700 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    16
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Émail gris
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    CA - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
16CA03201S 16 SWL 3X2 CA, ROULEAU