Motion
16NG04201S
Roulette sur roues à plaque pivotante Maxim® - série 16 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02541375
N° MFR16NG04201S
Prix56.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette sur roues à plaque pivotante Maxim® - série 16 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02541375
N° MFR16NG04201S
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
Prix56.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Taille de la roulette
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5-5/8 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.6250 po, 142.87 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-11/16 po
  • Rayon pivotant
    1-11/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Poids
    3000 lb
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Application
    Chariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots d’atelier/de distribution Chariots d’élimination des déchets Camions d’entrepôt Camions de plancher
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 250 °F
  • Comprend
    Essieu et écrou, bague de clé
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16NG04201S
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NYLON - MAXIM
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    3000 lb
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Dureté des roues
    85 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
16NG04201S 4X2 PLINTHES EN NYL SUR LE DESSUS DE LA ROULETTE
  • La plaque supérieure et la base de la fourche sont formées à froid à partir d’une plaque d’acier 1/4”
  • La base de la fourche est entaillée pour un verrou pivotant à quatre positions installable en usine ou sur place
  • La section pivotante avec des chemins de roulement à billes doubles, trempés, lisses, traités thermiquement minimise l'indentation et l'usure de la bille
  • Pieds de fourche : acier 1/4” , formé pour augmenter la résistance et soudé à la base de la fourche
  • Roin : rivet en acier orbital de 5/8” po de diamètre
  • Face de roue : 2”
  • Essieu : essieu creux de 1/2” po de diamètre avec contre-écrou à galet droit et roulements à billes
  • Dimensions de la plaque supérieure/tige : 4” x 4-1/2”
  • Joints d’étanchéité des roues : rondelles de retenue et de butée des joints en nylon
  • Lubrification : raccord Zerk dans la section pivotante et dans la tête encastrée de l’essieu creux sur les roues droites à rouleaux et à roulements à billes
  • Plaqué zinc pour résister à la corrosion
  • Homologué NSF pour l’industrie des services alimentaires
  • Applications typiques : chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher, chariots d’atelier