Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille du boulon3/8 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre de la goupille King5/8 po
- Taille de la jambe1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage6-1/2 po
- Plaque de montage Taille4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale6.5000 po, 165.09 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1-5/8 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Poids1000 lb
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- ApplicationChariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesMoyennement robuste
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteRigide
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseNylon
- Code de fixationPlaque standard
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecChariots d’atelier/de distribution Chariots d’élimination des déchets Camions d’entrepôt Camions de plancher
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-40 à 250 °F
- ComprendEssieu et écrou
- Capacité de charge1000 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant16NG05201R
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 16
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementNYLON - MAXIM
- TypeRIGIDE
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids1000 lb
- Type de roulement de roueROULEAU
- Dureté des roues85 Shore D
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon