Motion
16NG06201S
Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI02541383
N° MFR16NG06201S
Prix58.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI02541383
N° MFR16NG06201S
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
Prix58.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    7.2500 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.7500 po
  • Rayon pivotant
    4.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Application
    Automobile, chariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots manuels, bateaux, chariots plateformes, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    85 Shore D ±5
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    16
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Nylon noir
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    NG - Nylon Maxim

Aperçu

Description du fabricant
16NG06201S 6X2 PLINTHES EN NYL SUR LE DESSUS DE LA ROULETTE