Motion
16PB04201R
Roulette à roues à plaque rigide - série 16 , matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 450 lb
N° D’ARTICLE MI02541393
N° MFR16PB04201R
Prix26.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque rigide - série 16 , matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 450 lb
N° D’ARTICLE MI02541393
N° MFR16PB04201R
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
Prix26.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Taille de la roulette
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5-5/8 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.6250 po, 142.87 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-11/16 po
  • Taille des pneus
    50.79 mm x 101.59 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Poids
    500 lb
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Application
    Chariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Dureté
    65 Shore D
  • Tolérance à la chaleur
    -20 à 180 °F
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16PB04201R
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    114.30 x 101.60 mm, 4-1/2 x 4.0000 po
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYPROPYLÈNE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Capacité de poids
    500 lb
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Dureté des roues
    65 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Polypropylène
  • Type de roue
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTES 16PB04201R 4X2 POL PRO RID