Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face5 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage15.5000 po
- Plaque de montage Taille4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur2-1/2 po
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesRoue double
- Série de roulettesSérie 295
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge12000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueConique de précision
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer