Motion
410FS08501R
410FS08501R
N° D’ARTICLE MI02542522
N° MFR410FS08501R
Prix383.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
410FS08501R
N° D’ARTICLE MI02542522
N° MFR410FS08501R
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
Prix383.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Hauteur totale
    10.5000 po, 266.69 mm
  • Taille de la plaque
    5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans broche, pieds soudés
  • Application
    Camions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    5400 lb, 2449.4 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    410 Demandeur
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans épingle
  • Matériau de base
    Acier forgé
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    410
  • Plaque supérieure
    5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Matériau de la bande de roulement
    Acier forgé
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé
  • Type de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
410FS08501R 8X3 STL RID ROULETTE HAUT MATELAS