Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8 po
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon4-1/8 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage6.5000 po
- Plaque de montage Taille5 x 5-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-1/2 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion et à la rouille
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 61
- Type de rouletteÉmerillon
- Matériau de baseRésine phénolique
- Capacité de charge1000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueRouleau
- Type de matériau de rouePhénolique