Motion
62LF0880
VERROUILLAGES DE PLANCHER - STANDARD
N° D’ARTICLE MI02542766
N° MFR62LF0880
Prix139.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VERROUILLAGES DE PLANCHER - STANDARD
N° D’ARTICLE MI02542766
N° MFR62LF0880
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
Prix139.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif
    4-1/2 lb
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Hauteur de la roulette
    10-1/8 po
  • Diamètre de la roue à roulettes
    8"
  • Taille maximale de l’espacement du trou de boulon
    5-1/4 po x 3-3/8 po
  • Taille minimale de l’espacement du trou de boulon
    4-15/16 po x 2-7/16 po
  • Taille de la plaque de montage
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Dégagement rétracté
    1 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Série compatible
    62, 63, 72, 81
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériau du verrou de plancher
    Acier
  • Type de verrou de plancher
    Standard
  • Finition du cadre
    ACIER
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62LF0880
  • Type de produit
    Verrous de plancher
  • Série
    SÉRIES 62, 63, 72 ET 81

Aperçu

Description du fabricant
62LF0880 VERROUS DE PLANCHER - STANDARD